Védősisak uvex pheos alpine

Termékszám: 097812
-tól 100,90 €
plusz az aktuális ÁFA. plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
85 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig

Leírás

Kivitel:

Ez a multifunkciós sisak összekapcsolja egy ipari védősisak követelményeit egy mászósisak tulajdonságaival. A rövidített ellenző következtében nagyobb a látómező felfelé. Könnyű és strapabíró ABS sisakhéj. További rögzítési lehetőséggel arcvédőhöz, védőszemüveghez és homloklámpához. Hidegnek ellenáll −30 °C-ig.
  • 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • PU izzadság felszívó pánt
  • Lehúzott nyakrész
  • Forgózárral

Felhasználás:

Magassági és mentési munkák

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Alkatrész:

Izzadtság felszívó pánt 097820 sz.

Downloads & documents

Services & product advisors

Új szakszám létrehozása

Szakszám módosítása

A szakszámok alapján saját terkmékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz