Zuhanáscsillapító Skysafe Pro Flex Y alumínium 1,8 m

Cikkszám: 098127 1,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Skysafe Pro Flex
Súly 1,83 kg
Karabiner horog FS 90 AL
Termék fajtája Zuhanáscsillapító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098127 1,8
EAN / GTIN 4030281180654
Gyártó száma L-0559-1,8

Leírás

Kivitel:

Kötőelem újszerű csillapító rendszerrel és zuhanásjelzővel az akár 50 − 140 kg közötti nagy súlytartományhoz alacsony fékezőerő mellett. 22 kN végső szilárdság a dinamikus esés előtt és után. Zuhanás esetén a fékezőerő 6 kN alá van korlátozva. Széleken használható.
Skysafe Pro Flex Y alumínium (Y ágú). Az állandó zuhanásgátlás érdekében. Alumínium karabiner 60 mm-es maximális nyitásszélességgel.

Szabvány:

EN 354; EN 355

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Skysafe Pro Flex"