{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBMT 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HBX130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MM | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261256 HBX130 |