• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Cikkszám: 216770

KOMET® váltólapka BK8425

Márka: KOMET®

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
1 361 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
19,59 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Darabár 10 darabszámtól
-tól 
16,32 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Kivitel:

Körbefutó forgácshornyokkal.

Alkalmazható:

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

Technikai adatok

Minőség
BK8425
Szerszámanyag
HM
Termék fajtája
Váltólapka maráshoz

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz