Cikkszám: GG2996

HOLEX Pro INOX M VHM maró HPC TiSiN

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
61 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Szállítás 4-6 héten belül
Szállítás 6-8 héten belül
Utánszállítás
Ár
-tól 
93,70 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list
Termék megosztása
Márka: HOLEX
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál
Forgácsolási stratégia HPC

Információk

  • Szerszámanyag VHM
  • Szabvány Gyári szabvány
  • Típus N
  • Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
  • Élek felosztása egyenlőtlen

Termékleírás

Kivitel:

Kategóriájában kitűnő élettartamú korrózióálló acélok megmunkálásakor az innovatív bevonatnak és geometriának köszönhetően. Kifejezetten rozsdamentes acélokhoz, pl. duplex acélokhoz a nagyteljesítményű tartományban. Optimális forgácsolási teljesítmény a nagy forgácsolási sebességeknek köszönhetően.
Mint a 202996 sz.

Alkalmazási táblázat

> Kérjük, válasszon ki egy változatot a vonatkozó alkalmazási táblázathoz

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Bruttó darabár

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz