Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 218542

      Tárcsamaró menettel Szélesség ap = 5 mm

      Márka: GARANT
      Szerszámcsere PowerCard

      Tárcsamaró menettel Szélesség ap = 5 mm

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      15 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  443,08 €
      ⌀ D (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

      Felhasználás:

      Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz.
      Elérhető horonyfenék = 176° (nem sík).

      Figyelem:

      A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674248 sz. TX9 méretű pengével használja.
      Tárcsamaró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.

      Technikai adatok

      Váltólapka csavar készlet
      219949 (TX9; 2,0 Nm) 
      belső hűtés
      nem 
      Szerszámcsere
      PowerCard 
      Váltólapka ISO kód
      SN.. 1103 
      Szélesség ap
      5 mm
      loading spinner image