Cikkszám: 234072

SOGX 100408 HB6535

Márka: GARANT

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
415 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
18,83 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Darabár 10 darabszámtól
-tól 
15,69 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Alkalmazható:

234000 - 234015 sz. GARANT Power Drill-hez.

Ajánlás:

A 234015 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód
SOGX 100408
Minőség
HB6535
Szerszámanyag
HM
Előtolás f
0,08 − 0,16 mm/U
Termék fajtája
Váltólapka fúráshoz

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
270
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
Nedvesen maximum
 

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz