• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Cikkszám: 270514

Kiesztergáló betét, belső, jobbos L1 = 16 mm

Márka: GARANT

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
116 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
35,40 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Felhasználás:

270200 − 270204 sz. lapkatartó betéthez.

Technikai adatok

Kinyúlási hossz L1
16 mm
Termék fajtája
Forgácsoló betét esztergáláshoz

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Acél < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz