Cikkszám: 273665

Horonybeszúró esztergalapka HB7010

Márka: GARANT
Horony szabvány szerint DIN 471
Horony szabvány szerint DIN 472

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
197 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
34,34 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Darabár 10 darabszámtól
-tól 
28,62 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Felhasználás:

Beszúró esztergakéssel 3 mm-es lapkaszélességhez.

Figyelem:

A lapkatartókat a beszúrási szélességnek megfelelően utólag meg kell munkálni.

Technikai adatok

Fő felhasználás
P
Mellékfelhasználás
K
Forgácsolási feltétel
Folyamatos
Minőség
HB7010
Horony szabvány szerint
DIN 471; DIN 472
Cserék / élek száma
2
Váltólapka profil
egyenes
Termék fajtája
Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
230
Acél < 750 N/mm²
P
190
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz