Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

DNMG 150604 CA4515

Cikkszám: 250796 CA4515

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA4515
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő STD
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,7 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 360 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250796 CA4515
Gyártó száma TJH02400

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz