Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 251909

      eco esztergakés, rövid balra

      Márka: GARANT
      belső hűtés igen
      Szabvány DIN ISO 5610

      eco esztergakés, rövid balra

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      29 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  179,67 €
      Szár- / lapkaméret (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

      Figyelem:

      A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 − 319886 sz. befogókkal lehetséges.

      Technikai adatok

      belső hűtés
      igen 
      Szabvány
      DIN ISO 5610 
      Beállítási szög κ
      95 fok
      Felhasználás módja
      balra 
      Szár típusa
      Szerszámtartó 
      loading spinner image