Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 268918 P25M

      WOHX 080402 balos P25M

      Márka: Komet

      WOHX 080402 balos P25M

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      50 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      21,62 €
      Darabár 10 darabszámtól
      18,02 €
      P25M
      Típus

      Technikai adatok

      Homlokszög
      6 fok
      Váltólapka kiosztás
      balra 
      Fogásmélység ap
      0,5 mm - 1,5 mm
      Forgácsolási feltétel
      Enyhén megszakított 
      Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc
      120 m/min - 180 m/min
      Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc
      120 m/min - 300 m/min
      Minőség
      P25M 
      Mellékfelhasználás
      Fő felhasználás
      Váltólapka ISO kód
      RNGN 120700 
      Előtolás f
      0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.

      Alkalmazási táblázat

      Folyamatos
       
      Szabálytalan
       
      Nedvesen maximum
       
      loading spinner image