Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 270799

      Teljes profilú lapka 55° külső jobbos HB7010

      Márka: GARANT
      Menetfajta BSW-LH
      Menetfajta G-LH
      Menetfajta BSP-LH
      Menetfajta BSW
      Menetfajta BSP
      Menetfajta G
      Profilszög 55

      Teljes profilú lapka 55° külső jobbos HB7010

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      773 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  18,25 €
      Darabár 10 darabszámtól
      -tól  15,21 €
      Menetek száma / coll

      Technikai adatok

      Profilszög
      55 fok
      Lapkaméret L
      11 mm
      Minőség
      HB7010 
      Vastagság
      3,17 mm

      Alkalmazási táblázat

      Alu (rövid forgácsú)
      N
      250
      Alu > 10% Si
      N
      180
      Acél < 500 N/mm²
      P
      150
      Acél < 750 N/mm²
      P
      150
      Acél < 900 N/mm²
      P
      130
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      100
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      90
      Acél < 55 HRC
      H
      40
      INOX < 900 N/mm²
      M
      100
      INOX > 900 N/mm²
      M
      100
      Ti > 850 N/mm²
      S
      50
      GG(G)
      K
      130
      CuZn
      N
      150
      Folyamatos
       
      Nedvesen maximum
       
      Száraz
       
      loading spinner image