Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 270974

      Teljes profilú lapka 30° külső balos HB 7125

      Márka: GARANT
      Menetfajta RD
      Menetfajta RD-LH
      Menet szabvány DIN 405
      Profilszög és 30

      Teljes profilú lapka 30° külső balos HB 7125

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      474 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  43,76 €
      Darabár 10 darabszámtól
      -tól  36,46 €
      Menetek száma / coll

      Technikai adatok

      Lapkaméret L
      22 mm
      Minőség
      HB 7125 
      Vastagság
      4,76 mm
      Profilszög és
      30 fok

      Alkalmazási táblázat

      INOX < 900 N/mm²
      M
      120
      INOX > 900 N/mm²
      M
      120
      Ti > 850 N/mm²
      S
      60
      Folyamatos
       
      Szabálytalan
       
      Megszakított
       
      Nedvesen maximum
       
      loading spinner image