Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 268875 BK6425

      TOHX 140305 jobbos BK6425

      Márka: Komet

      TOHX 140305 jobbos BK6425

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      69 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      25,82 €
      Darabár 10 darabszámtól
      21,52 €
      BK6425
      Típus

      Technikai adatok

      Homlokszög
      6 fok
      Váltólapka kiosztás
      jobbos 
      Váltólapka ISO kód
      TOHX 140305 R 
      Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc
      120 m/min - 300 m/min
      Mellékfelhasználás
      Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc
      120 m/min - 180 m/min
      Előtolás f
      0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
      Fő felhasználás
      Minőség
      BK6425 
      Fogásmélység ap
      0,5 mm - 1,5 mm
      Forgácsolási feltétel
      Enyhén megszakított 
      Szerszámanyag
      HM 

      Alkalmazási táblázat

      Folyamatos
       
      Szabálytalan
       
      loading spinner image