Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 268885 K10

      TOHX 140305 balos K10

      Márka: Komet

      TOHX 140305 balos K10

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      84 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      19,78 €
      Darabár 10 darabszámtól
      16,48 €
      K10
      Típus

      Technikai adatok

      Homlokszög
      20 fok
      Váltólapka kiosztás
      balra 
      Váltólapka ISO kód
      TOHX 140305 L 
      Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc
      200 m/min
      Mellékfelhasználás
      Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc
      300 m/min - 500 m/min
      Előtolás f
      0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
      Fő felhasználás
      Minőség
      K10 
      Fogásmélység ap
      0,5 mm - 2,5 mm
      Forgácsolási feltétel
      Folyamatos 
      Szerszámanyag
      HM 

      Alkalmazási táblázat

      Folyamatos
       
      Nedvesen maximum
       
      loading spinner image