Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 273829

      Lapkatartó, konkáv homlokbeszúráshoz balra

      Márka: GARANT

      Lapkatartó, konkáv homlokbeszúráshoz balra

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      22 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  195,57 €
      D beszúrás ⌀ tartomány1 / D2 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a késszár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.

      Felhasználás:

      A 273800 – 273811 sz. késszárakkal.

      Tartalom:

      Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

      Alkatrész:

      279910 sz. tartalék csavar.

      Figyelem:

      D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
      A technológiai értékeket a befogási helyzettől és az anyagtól függően 30 − 50%-kal csökkentse.

      Technikai adatok

      Beszúrási szélesség W
      3 mm
      Felhasználás módja
      balra 
      loading spinner image