Cikkszám: 240150

KOMET® UniTurn® beszúró furatkés, jobbos L2 = 10 mm

Márka: Komet

KOMET® UniTurn® beszúró furatkés, jobbos L2 = 10 mm

Darabár
-tól  42,93 €

Termékleírás

Kivitel:

Szerszámanyag = BK 82.
5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre.

Technikai adatok

Hasznos hossz
10 mm

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
145
Alu (rövid forgácsú)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Acél < 500 N/mm²
P
80
Acél < 750 N/mm²
P
70
Acél < 900 N/mm²
P
65
Acél < 1100 N/mm²
P
55
Acél < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
loading spinner image
loading spinner image