Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 291559

      Simító szerszám G MK2

      Márka: ECOROLL
      Felhasználás furattípusnál zsák- és átmenő furatnál

      Simító szerszám G MK2
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
      -tól  680,52 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      CNC vezérlésű és hagyományos eszterga-, maró- és fúrógépeken való használathoz.
      Fokozatmentes beállítás a µm tartományban (állítási tartomány -0,05 – +0,1 mm).

      Előny:

      Kifejezetten sorozatgyártáshoz. Maximális termelékenység a görgőnkénti 0,05 – 0,3 mm előtolásoknak köszönhetően.
      Max. Rz < 1,0 µm felületminőség lehetséges.
      A szerszám visszahúzásakor az automatikus kioldás megakadályozza simára hengerelt felületek sérülését.

      Felhasználás:

      • Mechanikus felületnemesítéshez.
      • Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.
      • Megmunkálás jobb forgásiránnyal.
      • IT8 tűrésosztályig.
      • Max. ⌀ 49 mm furatokhoz.

      Figyelem:

      10 mm ⌀-től opcionálisan belső hűtéssel szállítható.

      Technikai adatok

      Szárbefogó típus
      MK2 
      Felhasználás furattípusnál
      zsák- és átmenő furatnál 
      loading spinner image