Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 291515

      Hengeres simító szerszám EG14 univerzális

      Márka: ECOROLL
      Vágásirány Jobbos és balos

      Hengeres simító szerszám EG14 univerzális
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
      -tól  3 932,60 €
      Szárbefogó típus

      Termékleírás

      Kivitel:

      CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
      Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

      Előny:

      Max. Rz < 1,0 µm felületminőség lehetséges.
      Akár 1,0 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
      Állandó eredmények a hengerelő erő folyamatos mérésének köszönhetően.

      Felhasználás:

      Mechanikus felületnemesítéshez.
      Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

      Figyelem:

      A megmunkált felület és a szerszám függ a revolver fajtájától (csillag/dob).
      • További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.
      • A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.

      Technikai adatok

      Vágásirány
      Jobbos és balos 
      loading spinner image