Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 290379

      Forgácsoló betét C11 TiN

      Márka: GARANT

      Forgácsoló betét C11 TiN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      37 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  29,79 €
      Horonymérethez m (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      TiN bevonattal.
      Utánköszörüléshez alkalmas.

      Felhasználás:

      Hornyok készítéséhez a DIN 6885, DIN 138 és gyári szabványok szerint.
      JS9 tűrésű horonyszélességekhez H7 tűrésű forgácsoló betéteket használjon.

      Figyelem:

      • Speciális méretek (horonyszélességek) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
      • 16 mm horonyszélességtől kötelezően két löket szükséges. Az első löketet kb. a horonyszélesség felével kell elvégezni (pl. 10 mm egy 18 mm horonyszélességnél).
      • Részletes alkalmazási irányértékeket a 727. oldalon lévő információs részben talál.

      Technikai adatok

      Illesztési pontossághoz
      C11 
      Bevonat
      TiN 

      Alkalmazási táblázat

      Alu műanyagok
       
      Alu (rövid forgácsú)
       
      Alu > 10% Si
       
      Acél < 500 N/mm²
       
      Acél < 750 N/mm²
       
      Acél < 900 N/mm²
       
      Acél < 1100 N/mm²
       
      Acél < 1400 N/mm²
       
      INOX < 900 N/mm²
       
      INOX > 900 N/mm²
       
      Ti > 850 N/mm²
       
      GG(G)
       
      CuZn
       
      Grafit, GFK, CFK
       
      Olaj
       
      Nedvesen maximum
       
      loading spinner image