{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 5 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,5 mm | |
Eltérési tartomány fe | 12 µm | |
Teljes eltérési tartomány fges | 14 µm | |
Mérőerő | 0,6 N - 1,4 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432540 5/40 | |
Gyártó száma | 353 |