Vanádium kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt

Cikkszám: 701800
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
186 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: VDE 1000 V

Leírás

Kivitel:

Króm-vanádium acél. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5746

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Elektromos és elektronikai kínálat"