Kivitel:
Nagy vágási teljesítmény csekély erőkifejtés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.
Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású Haptoprene felülettel.
Szabvány:
DIN ISO 5746.
Alapanyag:
Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.