Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Elektronikai fogó készlet 4 darabos 4

Cikkszám: 700160 4
  • Vágóél: vágás nélkül

Termékadatok

Technikai adatok

Fogók száma 4
Vágóél vágás nélkül
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 700160 4
Gyártó száma 700160 4

Leírás

Kivitel:

Precíziós stancolású, gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik. A csípőfogók enyhe nyíró vágással rendelkeznek. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében.

Alapanyag:

Szénacél (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátozással.

Tartalom:

1 db 726680 sz. elektronikai oldalcsípőfogó (keskeny fej − 9,5 mm): 130 méret
1 db 726700 sz. elektronikai ferde csípőfogó (normál fej − 13,5 mm): 130 méret
1 db 727140 sz. elektronikai laposfogó: 135 méret
1 db 727160 sz. elektronikai hegyesfogó: 145 méret