{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Teljes hossz | 125 mm | |
Felület | krómozott | |
Hatszög befogási tartomány | 14 mm | |
Befogható tartomány csőnél | 11/16 coll | |
Szabvány | DIN ISO 8976 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
szikramentes | nem | |
Automatikus szorítás | igen | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 705000 125 | |
Gyártó száma | 90 03 125 |