Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 770530

      Akkumulátoros anyaszegecselő készülék FireBird® Pro

      Márka: GESIPA

      Akkumulátoros anyaszegecselő készülék FireBird® Pro

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      15 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      1 297,44 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Akkus készülék anyaszegecsekhez, alu M10-ig, acél M8-ig és nemesacél M6-ig.

      Előny:

      Nagyon nagy teljesítményű, nagy darabszám akkumulátor feltöltésenként. Anyaszegecsek egyszerű és biztos felcsavarása. A beállított beütési löket elektronikusan vezérelt. Menetes tüske gyorscsere rendszer.

      Tartalom:

      Inkluzív 1–1 menetes tüske és M4, M5 és M6 szájnyílás, 1 hatszögkulcs, 770529 sz. Li-Ion feltolható akkumulátor és 770528 sz. 2 méretű töltőkészülék műanyag kofferben.

      Figyelem:

      German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

      Technikai adatok

      Tömeg akkumulátorral együtt
      2,3 kg
      Kimeneti feszültség
      18 V
      Kapacitás
      2,1 A·h
      Beütési erő
      15000 N

      Tartozékok és alkatrészek

      • Li-Ion gyorscserés akkumulátor 2,1 A·h GESIPA Cikksz.  770529 2,1
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
        208,29 €
      • Töltőkészülék 2 GESIPA Cikksz.  770528 2
        érdeklődés szerint
        Azonnal szállítható
        1 darabszám azonnal szállítható
        Szállítás a gyártótól
        Ez a termék már nem elérhető
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Utánszállítás
        119,78 €
      loading spinner image