{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Modell | 4/300 | |
Vágási teljesítmény lemezvastagság | 4-ig mm | |
Vágásteljesítmény köracél ⌀ | 13-ig mm | |
Kés hossza felül | 355 mm | |
Kés hossz alul | 300 mm | |
Súly | 30 kg | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 769936 4/300 | |
EAN / GTIN | 2050001931757 | |
Gyártó száma | 20019 |