{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság kerettel | 1 500 mm | |
Belső magasság | 1 400 mm | |
Mezőszélesség E | 1×78 E | |
Keret mélysége | 70 mm | |
Felhasználási terület | Fiókos polc | |
Termék fajtája | Tolóajtó |
Cikkszám | 946520 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197611963 |