Kivitel:
A fiókházak és a lábrészek rögzítéséhez (KOMBI választék) a munkalapok alsó oldalán furatok találhatók.
Munkalap általános felhasználáshoz. Hántolt bükkfa furnérból, keresztirányban több rétegű, vetemedésmentes és vízálló ragasztással. Letört élek, csiszolt felület színtelen UV lakkozással. A bükk-multiplex fröccsenő víznek, szennyeződéseknek, olajnak, zsírnak, oldószereknek és vegyszereknek ellenáll. (Ezek azonban ártanak a felület megjelenésének.) Nemesacél lemez burkolattal.
További 1 oldalas fém élvédővel elöl.
Süllyesztett fém élvédő 50×50×4 mm.
Figyelem:
Egyedi méretek külön megrendelésre. Max. 2500 mm hosszúságig és 1080 mm mélységig egy darabban szállítható.