Központi zár speciális magasságokhoz
Cikkszám:
946425
- Hengerzár: Moduláris betét
- Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termékadatok
Technikai adatok
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Felhasználási terület | Fiókos polc | |
Különlegesség | Utólagos beépítés nem lehetséges | |
Speciális magasság központi zárhoz | igen | |
Tartalom hengerzár 2 kulccsal, zárrudazat kompletten | igen | |
Termék fajtája | Központi zár | |
Cikkszám | 946425 | |
EAN / GTIN | 4045197611680 |
Leírás
Kivitel:
Takarólap hengerzárral, 2 kulccsal és zárrudazattal kompletten a 946100 − 6120 sz. polcokhoz 36 E mezőszélességnél, és kompletten 946122, 946124 sz. polcokhoz 27 E mezőszélességnél.
Figyelem:
- Fiókok/kihúzható polcok használata esetén központi zár szükséges, mert az kihúzás elleni reteszelésként szolgál.
- A központi zár utólag nem építhető be.
- Megrendelés esetén kérjük mellékeljen egy vázlatot a polc kívánt összeállításról.
- Zárrudazat maximális magassága 1900 mm.