Hátfal 1 darabos

Cikkszám: 933610
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, 25 mm magas peremmel.

Felhasználás:

Hátfalként, rálátás elleni védelemként, optikai elemként és plusz merevítésként.

Alkalmazható:

933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103 sz. lábrészekhez.
Két lábrész közé szerelhető.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A hátfal felszerelésével a munkapad teherbírása 400 kg-mal megnövekszik.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "KOMBI munkapad"