{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Felső szekrény magassága | 200 mm | |
Felső szekrény szélessége | 750 mm | |
Felső szekrény mélysége | 550 mm | |
Felső szekrény belső magassága | 178 mm | |
Billentyűzet fiók magassága | 80 mm | |
Billentyűzet fiók szélessége | 684 mm | |
Billentyűzet fiók mélysége | 479 mm | |
Billentyűzet fiók hasznos magassága | 50 mm | |
Billentyűzet fiók hasznos szélessége | 625 mm | |
Billentyűzet fiók hasznos mélysége | 295 mm | |
Felső szekrénybe építve | igen | |
Csuklótámasz | igen | |
Rakodópolc anyaga | Bükk-multiplex | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
Súly | 24,5 kg | |
Termék fajtája | Billentyűzetfiók |
Cikkszám | 951632 |