Nagyméretű szekrény ablakos szárnyas ajtókkal
Termékszám: 957355
- Szekrényház belső teherbírása: 1.000 kg
- Ajtónyitás szöge: 225 fok
- Magasságállítás osztása: 20 mm
- Hengerzár: Moduláris betét
- Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leírás
Kivitel:
Polcok rögzítése 20 mm-es osztásban lehetséges. Minden ajtó biztonsági szegéllyel és a belső oldalon megerősítve. Golyóscsapágyazott görgőkön halkan futó tolóajtók. Minden modell hengerzárral szerelt tolófogantyúval zárható ajtóval rendelkezik.
Szín:
Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.