Cikkszám: 940235
Márka: GARANT GridLine
Szekrényház belső teherbírása 1000
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hengerzár Moduláris kivehető betét
Magasságállítás osztása 25

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
0 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
1 040,92 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Kivitel:

Feltöltött szekrény 80×20G méretben, 36×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél szintező lábazat 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.
Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz