Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 991216

      Raklaptartó polcbővítés Mélység 1100 mm

      Magasságállítás osztása 50
      Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
      Szín kiválasztása RAL 5010, 2004
      Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 2580
      Raklapok tárolása, teherbírással 860

      Raklaptartó polcbővítés Mélység 1100 mm
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
      -tól  359,52 €
      Magasság (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Az alappolc 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. A polcbővítés 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.
      Kereszttartó LNS típus, 110×50×1,5.
      Polcbővítés felépítmény-mérete 2786 mm

      Leírás:

      Felépítmény méret:
      A polc teljes hossza:
      S610-M18 és S625-A18 oszlopkerethez:
      Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18 esetén)
      Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

      Szín:

      Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló porszórt bevonattal.

      Figyelem:

      • Egyenetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.
      • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
      • Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.

      A kereszttartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.

      Technikai adatok

      Szín kiválasztása
      RAL 5010, 2004 
      Magasságállítás osztása
      50 mm
      Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)
      2 580 kg
      Raklapok tárolása, teherbírással
      860 kg
      loading spinner image