Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 991337 2700

      Kereszttartó pár LNS 100×50 2700 mm

      Kereszttartó magassága 100

      Kereszttartó pár LNS 100×50 2700 mm
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
      Készlet ár 2 Piece
      100,80 €
      (50,40 € / 1 Piece)
      2700
      Kereszttartó hossza (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Szögletes, hidegen alakított profilok ráhegesztett kapcsokkal. Minden kapocs 5 stabil kampóval rendelkezik a terhelésnek a raklaptartó polc oszlopaiba való optimális bevezetéshez. A polcterhelés max. 3250 kg kereszttartó páronként.

      Tartalom:

      2 darab kereszttartó az állványkeretbe történő beakasztáshoz, inkluzív 2–2 biztosító csap.

      Szín:

      RAL 2004 narancssárgához hasonló, porszórt bevonattal.

      Figyelem:

      Az új 50 mm mélységű kereszttartók csak párban kombinálhatóak a régi 40 mm mélységű kereszttartókkal.

      Technikai adatok

      Kereszttartó magassága
      100 mm
      Kereszttartó hossza
      2 700 mm
      Kereszttartó típus
      LNS 100×50 
      Teherbírás / kereszttartó pár
      1 840 kg
      loading spinner image