Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 990595

      Irodai alappolc Mélység 600 mm

      Magasságállítás osztása 25
      Anyag Horganyzott
      Polclap vastagsága 25

      Irodai alappolc Mélység 600 mm
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
      -tól  271,04 €
      Magasság / polclap szélessége (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Perforálás nélküli T-profil keret előlap és polclap.
      Kitámasztás hosszanti retesszel. A középső ütköző megakadályozza a mappák és dokumentumok lelökését. A felső polcon nincs középső ütköző.
      Maximális teherbírás: 150 kg / polclap.
      Polcmélység 600 mm: Akár 192 mappát is tárol mezőnként 2300 mm magasságnál.

      Leírás:

      Felépítmény mérete:
      Alappolc: Névleges hossz + 60 mm
      Polcbővítés: Névleges hossz +6 mm
      Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm
      Kihajlási hossz: max. 600 mm

      Figyelem:

      • Ha a polcok magasság / mélység aránya nagyobb, mint 5:1-hez, azt biztosítani kell felborulás ellen.
      • A padló- és fali rögzítőelemeket a készlet tartalmazza.

      Technikai adatok

      Magasságállítás osztása
      25 mm
      Polclap vastagsága
      25 mm
      loading spinner image