Kivitel:
Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerevítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel – lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.
Szín:
RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.
Figyelem:
A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a
927122 sz. sarokmerevítők szükségesek a merevítéshez. A szűkebb lábtávolságú lábrészek nem alakíthatóak át guruló lábrészekké.
A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.