Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 987810 240

      Szemeteskuka 240 l

      Szemeteskuka 240 l
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
      444,64 €
      240
      Térfogat (l)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Szemeteskuka tűzihorganyzott acéllemezből. Nem éghető.
      Az ürítés szabványos, DIN szabvány szerinti emelő-billentő szerkezettel történik. Az edény és az ürítő perem végig megszakított hegesztéssel. Nem folyadékzáró.
      Felhasználási területek: Olyan üzemi területeken, ahol tűzveszély áll fenn.

      Technikai adatok

      Festék
      Horganyzott 
      Kerék ⌀
      200 mm
      Mélység
      730 mm
      Térfogat
      240 l
      Anyag
      tűzihorganyzott acéllemez 
      Hasznos terhelés DIN EN szerint
      225 kg
      Magasság
      1 080 mm
      Súly
      29 kg
      Szélesség
      590 mm
      loading spinner image