{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Válaszfalak száma | 3 | |
Felosztó elemek száma | 6 | |
Fiók előlap magassághoz | 200 mm | |
Fiók szélessége E-ben | 54E | |
Fiók mélysége E-ben | 36E | |
Fiók hasznos szélessége | 918 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 612 mm | |
Termék fajtája | Fiók válaszfal |
Cikkszám | 960420 3+6 | |
EAN / GTIN | 4045197345394 |