Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Párhuzamsatu „Matador“, forgólappal

Cikkszám: 967180

Leírás

Kivitel:

  • Teljes egészében acélból készült − garantáltan törhetetlen.
  • Előre nyíló, kétmenetes trapézorsóval.
  • A szennyeződések ellen védett orsó.
  • Mart, felületedzett szorítópofák.
  • Edzett, utánállítható vezető.
  • Mérőskála a gyors előbeállításhoz.
  • Nagyméretű edzett üllőfelület az igazítási és egyengetési munkákhoz.

Forgólappal, 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.

Tartalom:

Rögzítő anyagok munkalapra történő rögzítéshez.

Opcionális tartozék:

967210; 967215; 967220; 967225 sz. kiegészítő pofák a 120 mm mérettől.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Közvetlen vásárlás

Bejelentkezés

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz