Cikkszám: 963323

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
0 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
81,62 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Alkalmazható:

A 914920, 928235 sz. tárolódoboz-tartósínhez, a 928201 sz. Multifix-hez (azonban az SB2 és SB3Z mérethez nem), a 918583 sz. TB3 méretű szerelőkocsihoz, a 940705 sz. S méretű tartótáblához, rendszerszekrényeknél és a 944003 − 944039 sz. és 943901 − 943907 sz. polcos szekrényekhez / fali szekrényekhez. Ezenkívül a 955810 sz. 100 méretű doboztartóval a perforált falakra egyenként felakaszthatóak a 963321 sz. SB6 és SB5 méretű kisméretű nyitott tárolódobozok.

Figyelem:

Értékesítés csak teljes kartondoboz egységekben.

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz