{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Munkamagasság kb. | 2,99 m | |
Platformmagasság korlát nélkül | 0,99 m | |
Dobogó szélessége | 600 mm | |
Dobogó mélysége | 300 mm | |
Alsó, külső szélesség | 0,8 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 85 mm | |
Fokok száma a platformmal együtt | 2×4 | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Járhatóság | Kétoldalas | |
Súly | 10,3 kg | |
Termék fajtája | Munkadobogó |
Cikkszám | 966070 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866403745 | |
Gyártó száma | 40374 |