{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Rheinland | |
Kivitel | kerekek nélkül | |
Ülőlap szélesség | 460 mm | |
Ülőlap mélység | 470 mm | |
Háttámla magassága | 460 mm | |
Lábkereszt ⌀ | 680 mm | |
Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 450 mm - 630 mm | |
Ülőfelület anyaga | Szövet | |
Lábkereszt anyaga | Acél | |
Szék anyagának színe | kék | |
Lábkereszt kivitele | Talp | |
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez | igen | |
Szinkron mechanika | nem | |
Gerincoszlop megtámasztás | nem | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Kartámasz pár felszerelése lehetséges | igen | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Munka forgószék |
Cikkszám | 965375 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849568652 |