Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 966105

      Alumínium univerzális létra, 4 darabos, merevítővel

      Létratechnika teherbírása 150

      Alumínium univerzális létra, 4 darabos, merevítővel
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
      -tól  321,44 €
      Lépcsőfokok száma

      Termékleírás

      Kivitel:

      Egyágú létra, kétágú létra és munkaállvány egyben. Munkaállványként történő felhasználáskor burkolat és korlát szükséges (ezek iránt érdeklődjön nálunk). 6 automatikusan rögzülő acél zsanér szavatolja a biztonságos használatot. Létraszárak távolsága 280 mm. Stabil, nagy munkabiztonsággal a nivello® merevítőnek és a mindkét oldalon csúszásmentes 2 nivello® létrapapucsnak köszönhetően. A merevítők külön vannak mellékelve és azokat duplán a szárak végéhez kell csavarozni.

      Szabvány:

      DIN EN 131-2.

      Figyelem:

      Ehhez a létrához szabvány szerint méretezett merevítőket kap.

      Technikai adatok

      Létratechnika teherbírása
      150 kg
      loading spinner image