Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Rendszerszekrény lemezes tolóajtókkal

Cikkszám: 956640
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Magasságállítás osztása: 20
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

  • Fiókok, polcok, stb. rögzítéséhez 20 mm-es beosztással. Az alap- és felépítményszekrények megfelelő furatokkal vannak ellátva egymáshoz való csavaros rögzítéshez, gördítő egységgel történő utólagos felszereléshez (1200 mm-es magasságig) vagy fali rögzítéshez.
  • Ajtók biztonsági élekkel, megerősítve, szárnyas ajtóként vagy tolóajtóként kaphatók, tele lemezes vagy ablakos kivitelben, polikarbonát betéttel. Ajtók nélkül a szekrény nyitott polcként is használható.
  • Hengerzárak 2 − 2 kulccsal, a tolózárba beépítve. Külön rendelésre, felár ellenében zárak biztonsági igazolással szállíthatók.

Szín:

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A rendszerszekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd 957000957100 cikkszámok.
  • Fiókok beépítése alapszekrényekbe felül, felső szekrényekben alul történik.
  • A fiókokkal ellátott vagy utólag ellátandó szekrényeket a véletlen felborulás ellen a padlóhoz vagy a falhoz kell erősíteni és semmiképpen nem szabad utólag gördítő egységgel felszerelni.
  • Az egyéni igényeknek megfelelő felszerelésnél ügyelni kell arra, hogy a beépítési magasságok összege ne haladja meg a szekrény hasznos magasságát.