Kivitel:
- Fiókok, polcok, stb. rögzítéséhez 20 mm-es beosztással. Az alap- és felépítményszekrények megfelelő furatokkal vannak ellátva egymáshoz való csavaros rögzítéshez, gördítő egységgel történő utólagos felszereléshez (1200 mm-es magasságig) vagy fali rögzítéshez.
- Ajtók biztonsági élekkel, megerősítve, szárnyas ajtóként vagy tolóajtóként kaphatók, tele lemezes vagy ablakos kivitelben, polikarbonát betéttel. Ajtók nélkül a szekrény nyitott polcként is használható.
- Hengerzárak 2 − 2 kulccsal, a tolózárba beépítve. Külön rendelésre, felár ellenében zárak biztonsági igazolással szállíthatók.
Szín:
Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.
Figyelem:
- A rendszerszekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 957000 − 957100 cikkszámokon.
- Fiókok beépítése alapszekrényekbe felül, felső szekrényekben alul történik.
- A fiókokkal ellátott vagy utólag ellátandó szekrényeket a véletlen felborulás ellen a padlóhoz vagy a falhoz kell erősíteni és semmiképpen nem szabad utólag gördítő egységgel felszerelni.
- Az egyéni igényeknek megfelelő felszerelésnél ügyelni kell arra, hogy a beépítési magasságok összege ne haladja meg a szekrény hasznos magasságát.