Kivitel:
Műanyag műhelytekercs tartó alumínium betéttel (3 és 5 méret), dróthuzal ⌀ 6 mm. A dróthuzal mélysége állítható, így a különböző, azonos méretű műhelytekercs dobozok rögzíthetőek.
Legkisebb doboz mérete: 205 × 205 mm, legnagyobb doboz mérete: 312 × 312 mm. (Alap dobozméret: GARANT / VSM tekercsek, 56 mm széles).
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.
Alkalmazható:
Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.
Tartalom:
Minden hozzá tartozó alaplap.