{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Függőleges fiók teherbírása | 600 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 2 400 kg | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | Tool24 Smartline | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 717 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Függőleges fiók szélessége | 155 mm | |
Függőleges fiók hasznos magassága | 1 750 mm | |
Fiókok darabszáma | 4 | |
Szerszámtartó száma 970130 sz. | 24 | |
Szerszámbefogók száma | 192 | |
Tengelytávolság A | 82 mm | |
Függőleges fiók kivitele | Padlón megvezetett | |
Súly | 320 kg | |
Termék fajtája | Árukiadó rendszer |
Cikkszám | 979100 C4 |